TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo DIN 444B
51790
51790.200.100
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
Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M20X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
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
M20
Longitud
100 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
334
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
100
P
2.5
s (max.)
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-B
Números de artículo
Artículo No.
51790.200.100
EAN
8715492310170
UBB
951351859164
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD