text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M16X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 164
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 80
P 2
s (max.) 17

Estándares

DIN 444-B

Números de artículo

Artículo No. 51790.160.080
EAN 8715492310019
UBB 951351858174
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.