TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo DIN 444B
51790
51790.160.120
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
Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M16X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
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
M16
Longitud
120 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
228
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
120
P
2
s (max.)
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-B
Números de artículo
Artículo No.
51790.160.120
EAN
8715492310064
UBB
951351858588
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD