text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X30

Specifications

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Threaded pitch (P) 1
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.6

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 30
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standards

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Article numbers

Article number 08310.060.030
EAN 8715492558244
UBB 950351617101
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.