text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933 Acero Cincado 8.8 M20X65


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 205.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 2.5
s 30

Estándares

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01210.200.065
EAN 8715492031655
UBB 950351079450
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.