text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 / DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M20X60


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 200.2
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Szabványok

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Cikkszámok

Cikkszám 01210.200.060
EAN 8715492031648
UBB 950351079377
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8364

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.