text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933 Acero Cincado 8.8 M20X55


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 55 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 183.76
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
k 12.5
L (mm) 55
P 2.5
s 30

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01210.200.055
EAN 8715492031631
UBB 950351079294
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-9985

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.