Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01210
01210.200.040
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933 Acero Cincado 8.8 M20X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
153.8
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01210.200.040
EAN
8715492031600
UBB
950351078957
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-141-9982
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD