Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01210
01210.200.035
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933 Acero Cincado 8.8 M20X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
143.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
35
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01210.200.035
EAN
8715492031594
UBB
950351078874
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-141-9981
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.