text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 / DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X90


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 685
Codigo SA

Dimensiones

d-D M30
k 18.7
L (mm) 90
P 3.5
s 46

Estándares

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01210.300.090
EAN 8715492032294
UBB 950351084229
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.