text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X80


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 148.05

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Estándares

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01220.160.080
EAN 8715492034205
UBB 950351171000
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.