text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M8X35


Article number
Diámetro
Show all diámetros
Longitud
Show all longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diámetro M8
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.83
Codigo SA

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Standards

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Article numbers

Article number 01200.080.035
EAN 8715492025203
UBB 950351143884
UNSPSC 31161620
NATO Stock Number 5305-12-156-4898

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.