text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M8X100


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 41.15
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 100
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01200.080.100
EAN 8715492025333
UBB 950351144957
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8469

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.