text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M7X70


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M7
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 24
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
d-D M7
k 4.8
L (mm) 70
P 1
s 11

Estándares

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.070.070
EAN 8715492025180
UBB 950351143629
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.