text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M7X30

Especificaciones

Diámetro M7
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
d-D M7
k 4.8
L (mm) 30
P 1
s 11

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.070.030
EAN 8715492025111
UBB 950351143058
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.