text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X55


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 55 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.4
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 55
P 1
s 10

Estándares

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.060.055
EAN 8715492024930
UBB 950351142068
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-142-8453

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.