text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 10.2
Codigo SA

Estándares

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01200.060.040
EAN 8715492024909
UBB 950351141722
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-142-8452

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.