text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M4X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.51
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 50
P 0.7
s 7

Estándares

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01200.040.050
EAN 8715492024701
UBB 950351140575
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.