text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.61
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Estándares

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.040.030
EAN 8715492024664
UBB 950351140328
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-142-8408

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.