text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M42X170


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M42
Longitud 170 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2410
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 170
P 4.5
s 65

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.420.170
EAN 8717077012585
UBB 500644636937
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.