text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M27X260


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Longitud 260 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1310
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 260
P 3
s 41

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01200.270.260
EAN 8715492027986
UBB 950351162439
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.