Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.240.160
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M24X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
160 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
638
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01200.240.160
EAN
8715492027672
UBB
950351905373
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-142-8380
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.