My Favorites
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.160.050
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M16X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M16
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
104
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01200.160.050
EAN
8715492026545
UBB
952351203676
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD