Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.160.340
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M16X340
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Longitud
340 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
532
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
340
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01200.160.340
EAN
8715492026866
UBB
954351333685
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD