Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
46010
46010.060.060
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M6
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
13.75
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
k
4
L (mm)
60
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
46010.060.060
EAN
8715494510462
UBB
500621780872
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD