text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11.913
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 46010.060.050
EAN 8715492839688
UBB 950351738899
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-133-2587

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.