text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M10X25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 25.667
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.5
s 17

Estándares

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 46010.100.025
EAN 8715492839923
UBB 950351739624
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-133-2575

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.