text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X35

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.32
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Estándares

NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 45810.080.035
EAN 8715492838520
UBB 950351734674
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.