text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45810.080.020
EAN 8715492838490
UBB 950351734344
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.