text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X25

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 45810.060.025
EAN 8715492838469
UBB 950351734005
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.