text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M12X35


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 49.49
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Estándares

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 45810.120.035
EAN 8715492838636
UBB 950351735747
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.