text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X45

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Estándares

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 45810.100.045
EAN 8715492838599
UBB 950351735333
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.