text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M8X70

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45010.080.070
EAN 8715494510271
UBB 500621779072
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.