text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M8X60

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45010.080.060
EAN 8715494510264
UBB 500621778991
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.