Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
45010
45010.080.050
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M8X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
P40
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Clase
P40
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
7.15
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
45010.080.050
EAN
8715494315142
UBB
500577266017
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD