text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M8X30

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 45010.080.030
EAN 8715492835918
UBB 950351728320
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.