text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M8X16

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45010.080.016
EAN 8715494315135
UBB 500577265936
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.