text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio P40 M6X25

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Estándares

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 45010.060.025
EAN 8715492835833
UBB 950351727587
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.