text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M8X40

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45210.080.040
EAN 8715492837196
UBB 950351731860
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.