text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M8X25

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.633
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45210.080.025
EAN 8715492837165
UBB 950351731522
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.