text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M6X40

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Estándares

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45210.060.040
EAN 8715494510349
UBB 500621779726
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.