text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M16X35

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 29.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Estándares

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 45210.160.035
EAN 8715494510417
UBB 500621780385
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.