text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M16X30

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Estándares

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 45210.160.030
EAN 8715494510400
UBB 500621780203
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.