text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M12X60

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Estándares

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 45210.120.060
EAN 8715492837356
UBB 951351543917
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.