text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.56
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01010.080.025
EAN 8715492013613
UBB 950351044702
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-125-0153

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.