text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M36X170


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Packed per 1

Specifications

Diâmetro M36
Comprimento 170 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1610
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318158880

Dimensions

d-D M36
k 22.5
L (mm) 170
P 4
s 55

Standards

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Article numbers

Article number 04110.360.170
EAN 8717077776135
UBB 500644704586
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.