text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X35

Specificaties

Diámetro M20
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 146
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Normeringen

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 04116.200.035
EAN 8717077776302
UBB 500644706235
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.