text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 8.8 M14X75/S=22


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 75 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 102
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
k 8.8
L (mm) 75
P 2
s 22

Estándares

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 01210.140.075
EAN 8715492031136
UBB 950351074816
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.