text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X85


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 85 mm
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 410
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 85
P 3
s 36

Estándares

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 53510.240.085
EAN 8715494143691
UBB 500571358521
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.