text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X280

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 280 mm
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1065
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 280
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 53510.240.280
EAN 8715494600057
UBB 500633311237
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.